Non retournable

ABB - EH Canon fileté M6 x 11 - 890846

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH Canon fileté M6 x 11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 6 mm

  • hauteur - 11 mm

  • profondeur - 200 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815250620

Réf. Sonepar

00026525062

Réf. Fournisseur

890846

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

6 mm

hauteur:

11 mm

profondeur:

200 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

BELGIQUE

EH Canon fileté M6 x 11

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB