ABB - EH Socle en polyester pr EH3 et EH6 DIN 2 en kit matériau recyclé simil. RAL7035 - 842101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 1110 mm
hauteur - 900 mm
profondeur - 310 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022903014911
Réf. Sonepar
00026301491
Réf. Fournisseur
842101
Marque
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
1110 mm
hauteur:
900 mm
profondeur:
310 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1115 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


