En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - EH Socle en polyester pr EH3 et EH6 DIN3 en kit matériau recyclé simil. RAL7035 - 843144

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH Socle en polyester pr EH3 et EH6 DIN3 en kit matériau recyclé simil. RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 1430 mm

  • hauteur - 900 mm

  • profondeur - 310 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022903014928

Réf. Sonepar

00026301492

Réf. Fournisseur

843144

Marque

ABB

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

1430 mm

hauteur:

900 mm

profondeur:

310 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1445 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

EH Socle en polyester pr EH3 et EH6 DIN3 en kit matériau recyclé simil. RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB