ABB - EH Socle polyester Gde prof pr EH/GD 041 - 843664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 871 mm
hauteur - 900 mm
profondeur - 541 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815240867
Réf. Sonepar
00026524086
Réf. Fournisseur
843664
Marque
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
871 mm
hauteur:
900 mm
profondeur:
541 mm
adapté à la largeur de boîtier:
871 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
541 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


