Non retournable

ABB - EH Vis de rechange - Bouton à ailettes Hilo 5.8 x 16 mm - 843556

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH Vis de rechange - Bouton à ailettes Hilo 5.8 x 16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du filetage - 1 mm

  • longueur - 1 mm

  • pays de fabrication - BELGIQUE

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815239977

Réf. Sonepar

00026523997

Réf. Fournisseur

843556

Marque

ABB

diamètre du filetage:

1 mm

longueur:

1 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

EH Vis de rechange - Bouton à ailettes Hilo 5.8 x 16 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB