ABB - EH1 arm.trottoir non-ventilée click - EH841038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 385 mm
hauteur - 753 mm
profondeur - 270 mm
Conditionnement
32 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815237515
Réf. Sonepar
00026523751
Réf. Fournisseur
EH841038
Marque
ABB
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
385 mm
hauteur:
753 mm
profondeur:
270 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Non
nombre de serrures:
1
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
21.9 W
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


