Non retournable

ABB - EH1 coiffe ventilée click - EH841039

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH1 coiffe ventilée click

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle

  • matériau - plastique

  • largeur - 280 mm

  • hauteur - 173 mm

  • profondeur - 325 mm

Conditionnement

  • 64 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815237522

Réf. Sonepar

00026523752

Réf. Fournisseur

EH841039

Marque

ABB

modèle:

couvercle

matériau:

plastique

largeur:

280 mm

hauteur:

173 mm

profondeur:

325 mm

type d'encastrement:

échafaudage

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

BELGIQUE

EH1 coiffe ventilée click

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB