Non retournable

ABB - EH3/0-1 Set accessoires - 843447

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3/0-1 Set accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 590 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 295 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815239298

Réf. Sonepar

00026523929

Réf. Fournisseur

843447

Marque

ABB

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

590 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

plastique

largeur:

295 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

20 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

BELGIQUE

EH3/0-1 Set accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB