Non retournable

ABB - EH3/0-1 Set de charnières (x2) - 843445

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3/0-1 Set de charnières (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - articulation

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815239281

Réf. Sonepar

00026523928

Réf. Fournisseur

843445

Marque

ABB

modèle:

articulation

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

métal

largeur:

80 mm

hauteur:

5 mm

profondeur:

80 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

BELGIQUE

EH3/0-1 Set de charnières (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB