ABB - EH3/0 Profilé de socle - 843515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil
adapté à la largeur de boîtier - 590 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm
matériau - plastique
largeur - 55 mm
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815239564
Réf. Sonepar
00026523956
Réf. Fournisseur
843515
Marque
ABB
modèle:
profil
adapté à la largeur de boîtier:
590 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
matériau:
plastique
largeur:
55 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
515 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


