ABB - EH3/00 + 25S60 Socle seconde résidence - 843473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - articulation
adapté à la largeur de boîtier - 455 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm
matériau - plastique
largeur - 1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815239311
Réf. Sonepar
00026523931
Réf. Fournisseur
843473
Marque
ABB
modèle:
articulation
adapté à la largeur de boîtier:
455 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
matériau:
plastique
largeur:
1 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
1 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


