ABB - EH3 /00 Profilé de socle - 843514

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 455 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm
matériau - plastique
largeur - 55 mm
hauteur - 50 mm
Conditionnement
300 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815239557
Réf. Sonepar
00026523955
Réf. Fournisseur
843514
Marque
ABB
adapté à la largeur de boîtier:
455 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
matériau:
plastique
largeur:
55 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
380 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


