Non retournable

ABB - EH3/1 Porte EH3-1 poignée (H875) - 843049

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3/1 Porte EH3-1 poignée (H875)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • largeur - 783 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815238048

Réf. Sonepar

00026523804

Réf. Fournisseur

843049

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

783 mm

hauteur:

37.5 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

790 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ITALIE

EH3/1 Porte EH3-1 poignée (H875)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB