🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - EH3 / AP - 21 Amoire de trottoir DIN 1 montée en usine - 843181

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3 / AP - 21 Amoire de trottoir DIN 1 montée en usine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 785 mm

  • hauteur - 1125 mm

  • profondeur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815238703

Réf. Sonepar

00026523870

Réf. Fournisseur

843181

Marque

ABB

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

785 mm

hauteur:

1125 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

141.6 W

avec porte:

Oui

EH3 / AP - 21 Amoire de trottoir DIN 1 montée en usine

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB