ABB - EH3 Butée de porte H875 - 843605

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3 Butée de porte H875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 33.5 mm

  • profondeur - 770 mm

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815240287

Réf. Sonepar

00026524028

Réf. Fournisseur

843605

Marque

ABB

modèle:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

54 mm

hauteur:

33.5 mm

profondeur:

770 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

EH3 Butée de porte H875

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB