ABB - EH3 Panneau latéral gauche DIN 00 - 843594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la largeur de boîtier - 1115 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815240171
Réf. Sonepar
00026524017
Réf. Fournisseur
843594
Marque
ABB
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la largeur de boîtier:
1115 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
largeur:
309 mm
hauteur:
65 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


