ABB - EH3n toit DIN1 - 843600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 327 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 783 mm
adapté à la largeur de boîtier - 58 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 785 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815240232
Réf. Sonepar
00026524023
Réf. Fournisseur
843600
Marque
ABB
largeur:
327 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
783 mm
adapté à la largeur de boîtier:
58 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
785 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


