ABB - EH3n traverse centrale 875 - 843603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composants de la console - partie centrale
largeur - 88 mm
hauteur - 33.5 mm
profondeur - 770 mm
matériau - plastique
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815240263
Réf. Sonepar
00026524026
Réf. Fournisseur
843603
Marque
ABB
composants de la console:
partie centrale
largeur:
88 mm
hauteur:
33.5 mm
profondeur:
770 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
autre
couleur:
gris
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
2
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


