ABB - Ekip Hi-Touch LSI 40A XT2 3p - 100116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
type de tension d'actionnement - DC
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 60 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 600 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8056221001700
Réf. Sonepar
00026100116
Réf. Fournisseur
100116
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
autre
type de tension d'actionnement:
DC
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
60 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
600 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


