ABB - Ekip Touch LSIG 63A XT2 3p - 100105

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • type de tension d'actionnement - DC

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 94.5 A

  • valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 945 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8056221001595

Réf. Sonepar

00026100105

Réf. Fournisseur

100105

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

autre

type de tension d'actionnement:

DC

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

94.5 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

945 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Ekip Touch LSIG 63A XT2 3p

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB