🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - EkipDip LIG 160A XT2 3p - 100131

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 160 A

  • valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 1600 A

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8056221001854

Réf. Sonepar

00026100131

Réf. Fournisseur

100131

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

autre

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

160 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

1600 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Oui

EkipDip LIG 160A XT2 3p

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB