ABB - EkipDip LIG 250A XT4 3p - 100307

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 250 A

  • valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 2500 A

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8056221003841

Réf. Sonepar

00026100307

Réf. Fournisseur

100307

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

autre

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

250 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

2500 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

EkipDip LIG 250A XT4 3p

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB