ABB - EkipDip LIG 630 XT5 3p - 100650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 630 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 6300 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8056221007269
Réf. Sonepar
00026100650
Réf. Fournisseur
100650
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
autre
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
630 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
6300 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB