Non retournable

ABB - Embout Perforation Directe Ø16 pour Coffret Mistral 65 - 151935

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Embout Perforation Directe Ø16 pour Coffret Mistral 65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - membrane

  • type - autre

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 24 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126102741

Réf. Sonepar

00026610276

Réf. Fournisseur

151935

Marque

ABB

modèle:

membrane

type:

autre

largeur:

24 mm

hauteur:

24 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

caoutchouc

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

116...116

épaisseur:

5 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

Embout Perforation Directe Ø16 pour Coffret Mistral 65

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB