ABB - Embout Perforation Directe Ø20 pour Coffret Mistral 65 - 151936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - membrane
type - autre
largeur - 28 mm
hauteur - 28 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126102987
Réf. Sonepar
00026610300
Réf. Fournisseur
151936
Marque
ABB
modèle:
membrane
type:
autre
largeur:
28 mm
hauteur:
28 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
caoutchouc
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
120...120
épaisseur:
5 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


