ABB - Enjo. Pour Haut Parleur Avec Châssis En Métal-Platine - 581453

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjo. Pour Haut Parleur Avec Châssis En Métal-Platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - platine

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395080504

Réf. Sonepar

00026003209

Réf. Fournisseur

581453

Marque

ABB

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

platine

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Enjo. Pour Haut Parleur Avec Châssis En Métal-Platine

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB