Non retournable

ABB - Enjo. Pour Term. D'Amb. Accès Protégé Blanc (Série Si) - 589365

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjo. Pour Term. D'Amb. Accès Protégé Blanc (Série Si)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - ventilation

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395175170

Réf. Sonepar

00026003585

Réf. Fournisseur

589365

Marque

ABB

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

ventilation

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

hauteur:

54 mm

profondeur:

11.2 mm

Enjo. Pour Term. D'Amb. Accès Protégé Blanc (Série Si)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB