En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - Enjoliveur 1/2 Touche D/G 1 Led Pure Stainless Steel - BJE520375

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur 1/2 Touche D/G 1 Led Pure Stainless Steel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395203750

Réf. Sonepar

00026520394

Réf. Fournisseur

BJE520375

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

acier inoxydable (inox)

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

nombre de points d'actionnement:

2

nombre de touches:

2

avec champ d'inscription:

Non

Enjoliveur 1/2 Touche D/G 1 Led Pure Stainless Steel

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB