ABB - Enjoliveur 1/2 Touche G 1 Led 1 Picto Lumière Pure Stainless Steel - BJE520376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395203767
Réf. Sonepar
00026520395
Réf. Fournisseur
BJE520376
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
acier inoxydable (inox)
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
2
avec champ d'inscription:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


