ABB - Enjoliveur Interrupteur Double Pour Store 866 Acier Inox - 582335

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur Interrupteur Double Pour Store 866 Acier Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - store / volet roulant

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395086681

Réf. Sonepar

00026003225

Réf. Fournisseur

582335

Marque

ABB

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

store / volet roulant

couleur:

acier inoxydable (inox)

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

largeur:

63 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

profondeur:

20 mm

Enjoliveur Interrupteur Double Pour Store 866 Acier Inox

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB