ABB - Enjoliveur Interrupteur Double Pour Store 885 Noir Mat - 586934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - store / volet roulant
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395129531
Réf. Sonepar
00026003377
Réf. Fournisseur
586934
Marque
ABB
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
store / volet roulant
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
hauteur:
63 mm
profondeur:
20 mm
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


