ABB - Enjoliveur Interrupteur Simple 866 Acier Inox - 582327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - acier inoxydable (inox)
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395086018
Réf. Sonepar
00026003223
Réf. Fournisseur
582327
Marque
ABB
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
acier inoxydable (inox)
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
largeur:
63 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
pour interrupteur encastré 1g1w, 1g2w, intermédiaire, interrupteur poussoir. Matériel: acier inoxydable. Anti empreintes digitales.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


