Non retournable

ABB - Enjoliveur Interrupteur Simple 884 Blanc Studio Mat - 586926

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur Interrupteur Simple 884 Blanc Studio Mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395129265

Réf. Sonepar

00026003376

Réf. Fournisseur

586926

Marque

ABB

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

hauteur:

63 mm

profondeur:

20 mm

Enjoliveur Interrupteur Simple 884 Blanc Studio Mat

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB