Non retournable

ABB - Enjoliveur Pour Therm. D Ambiance Accès Protégé Anthracite - 6541-81

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur Pour Therm. D Ambiance Accès Protégé Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - ventilation

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7021

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395056424

Réf. Sonepar

00026003169

Réf. Fournisseur

6541-81

Marque

ABB

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

autre

utilisation:

ventilation

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7021

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

hauteur:

63 mm

profondeur:

13 mm

Enjoliveur Pour Therm. D’Ambiance Accès Protégé Anthracite

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB