ABB - Enjoliveur Prise Haut Parleur Blanc Alpin-Busch - 581500

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur Prise Haut Parleur Blanc Alpin-Busch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - D-Sub 15 pôles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395088708

Réf. Sonepar

00026003240

Réf. Fournisseur

581500

Marque

ABB

utilisation:

D-Sub 15 pôles

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

54 mm

hauteur d'appareil:

54 mm

profondeur d'appareil:

9 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Enjoliveur Prise Haut Parleur Blanc Alpin-Busch

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB