ABB - Enjoliveur Prise Haut Parleur Blanc-Busch-Duro - 581492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - D-Sub 15 pôles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395084205
Réf. Sonepar
00026003222
Réf. Fournisseur
581492
Marque
ABB
utilisation:
D-Sub 15 pôles
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
54 mm
hauteur d'appareil:
54 mm
profondeur d'appareil:
9 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


