🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - Enjoliveur Prise Haut Parleur Blanc Mat-Impuls - 586983

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur Prise Haut Parleur Blanc Mat-Impuls

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - D-Sub 15 pôles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395127957

Réf. Sonepar

00026003357

Réf. Fournisseur

586983

Marque

ABB

utilisation:

D-Sub 15 pôles

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

7.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Enjoliveur Prise Haut Parleur Blanc Mat-Impuls

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB