ABB - Entretoise pour 3 Électrodes Cm-Se - 445005670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s
principe de mesure physique - conducteur
avec pinces amovibles - Non
délai de retard à l'appel min. réglable - 0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable - 0 s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614347146
Réf. Sonepar
00026002310
Réf. Fournisseur
445005670
Marque
ABB
délai de retard à l'appel max. admissible:
0 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
26 mm
hauteur:
6.5 mm
profondeur:
26 mm
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


