ABB - EPD24-TB-101-1A Disjoncteur électronique - D982998

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EPD24-TB-101-1A Disjoncteur électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 1 A

  • largeur - 12.5 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 83 mm

  • capacité de charge max. - 20000 µF

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779829984

Réf. Sonepar

00026982998

Réf. Fournisseur

D982998

Marque

ABB

courant nominal:

1 A

largeur:

12.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

83 mm

capacité de charge max.:

20000 µF

EPD24-TB-101-1A Disjoncteur électronique

Les Atouts de la gamme:

Disj. Électronique EPD

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB