ABB - Équerres pour Fixation pour Pen (x2) - PBRP0002

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Équerres pour Fixation pour Pen (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 310 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646809919

Réf. Sonepar

00026680991

Réf. Fournisseur

PBRP0002

Marque

ABB

modèle:

set de fixation

matériau:

métal

largeur:

190 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

310 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Équerres pour Fixation pour Pen (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB