ABB - Etiquette E-Sign 32.5 - J3005410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 60 mm
hauteur - 60 mm
adapté à un contact à poussoir - Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux - Oui
adapté à un voyant lumineux - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024460100
Réf. Sonepar
00026002629
Réf. Fournisseur
J3005410
Marque
ABB
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Oui
adapté à une lampe de signalisation:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


