ABB - Etiquette Pour Boutons Et Voyants Au Fr-An-Al - 841084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - jaune
imprimé - autre
forme - rond
diamètre externe - 70 mm
adapté à un contact à poussoir - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500557167
Réf. Sonepar
00026000437
Réf. Fournisseur
841084
Marque
ABB
couleur:
jaune
imprimé:
autre
forme:
rond
diamètre externe:
70 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Oui
adapté à une lampe de signalisation:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Plaque signalétique diamètre 70 mm pour arrêt d'urgence. Texte noir sur aluminium jaune avec texte: Arrêt d'urgence NOT
Les Atouts de la gamme:
Accessoires gamme modulable
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


