En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - Etiquette Pour Boutons Et Voyants [O I] - 00065

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Etiquette Pour Boutons Et Voyants [O I]

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 29.6 mm

  • hauteur - 39 mm

  • adapté à un contact à poussoir - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500557518

Réf. Sonepar

00026000105

Réf. Fournisseur

00065

Marque

ABB

couleur:

autre

forme:

rectangulaire

largeur:

29.6 mm

hauteur:

39 mm

adapté à un contact à poussoir:

Oui

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Oui

adapté à un voyant lumineux:

Oui

adapté à un contact à poussoir champignon:

Oui

adapté à une lampe de signalisation:

Oui

adapté à un commutateur-sélecteur:

Oui

Etiquette Pour Boutons Et Voyants [O I]

Les Atouts de l'article:

Plaque signalétique rectangulaire 29,6x39 mm aluminium pour sélecteur 2 positions avec texte: Pos 21: O Pos 22: I

Les Atouts de la gamme:

Accessoires gamme modulable

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB