ABB - Etiquette triangle 125mm pour armoires IS2 (x10Pces) - EV1155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - multicolore
longueur - 100 mm
diamètre - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646683045
Réf. Sonepar
00026668408
Réf. Fournisseur
EV1155
Marque
ABB
auto-adhésif:
Oui
inscription:
avec inscription
couleur:
multicolore
longueur:
100 mm
diamètre:
50 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Etiquette triangle 125mm pour armoires IS2 (x10Pces)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


