ABB - External battery module 11RT G2 1 kVA - 4NWP100203R0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 438 mm
hauteur - 86 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640169263019
Réf. Sonepar
00026926301
Réf. Fournisseur
4NWP100203R0001
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
438 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
310 mm
capacité:
9.4 Ah
pays de fabrication:
CHINE


