Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - External battery module 11RT G2 2 kVA - 4NWP100204R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - External battery module 11RT G2 2 kVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 438 mm

  • hauteur - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169263149

Réf. Sonepar

00026926314

Réf. Fournisseur

4NWP100204R0001

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

438 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

427 mm

capacité:

9.4 Ah

pays de fabrication:

CHINE

Armoires de batteries supplémentaires (EBM) pour une autonomie évolutive