ABB - FBXi 48 IP B-BC + 320 Modbus - 1M102111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
bus de communication - autre
protocole de communication - BACnet
largeur - 90 mm
hauteur - 57 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5391539125827
Réf. Sonepar
00026912582
Réf. Fournisseur
1M102111
Marque
ABB
indice de protection (IP):
IP20
bus de communication:
autre
protocole de communication:
BACnet
largeur:
90 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
163 mm
FBXi 48 IP B-BC + 320 Modbus
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


