🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - FCC/S1.1.2.1 Ventilo 2xPWM 3V Derog - A901143

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779011433

Réf. Sonepar

00026901143

Réf. Fournisseur

A901143

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

4

Courant de coupure max. (charge résistive):

16 A

nombre de sorties:

5

courant de sortie max.:

0.5 A

tension de commutation:

24...230 V

indice de protection (IP):

IP20

FCC/S1.1.2.1 Ventilo 2xPWM 3V Derog

Les Atouts de l'article:

Pour la commande des ventilo-convecteurs. Via deux sorties électroniques, deux commandes thermoélectriques ou une commande de vanne motorisée peuvent être commandées pour le chauffage et le refroidissement. Pour la commande du ventilateur, les appareils disposent de trois sorties relais. Une sortie relais commute une charge supplémentaire de jusqu'à 16 A, comme le chauffage d'appoint. Sur 4 entrées, l'état de la pièce peut être détecté et surveillé (à utiliser pour le contact de fenêtre, le capteur de point de rosée, le capteur de niveau ou le capteur de température). Il est également possible de connecter une unité de commande d'ambiance analogique ( SAR / A ou SAF / A) aux entrées de l'appareil.L'appareil dispose d'un régulateur de température ambiante intégré pour le contrôle de la température ambiante, qui peut être utilisé directement pour contrôler les sorties de l'appareil.Le FCC / S 1.1. 2.1 présente une opération manuelle facile à utiliser.L'appareil prend en charge l'outil ABB i-bus Tool pour un diagnostic avancé et une mise en service améliorée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB