ABB - Fin de course LS31P11B11 - 200007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471522000071
Réf. Sonepar
00026001305
Réf. Fournisseur
200007
Marque
ABB
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
hauteur du capteur:
8 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
30 mm
diamètre du capteur:
8 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
5.5 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
2.8 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.4 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-30...80 °C
Degré de protection (NEMA):
4
Les Atouts de l'article:
Le LS31P11B11 est un interrupteur de fin de course standard de 30 mm de large en matériau UL-V0 renforcé de fibre de verre, avec 2 trous de montage en haut, 1 entrée de câble Pg11 en bas, actionneur à poussoir en acier ordinaire et 1 action brusque NO + 1 NF ( Contacts de type ZB)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


