Non retournable

ABB - Fin de Course Ls31P52 - 200103

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fin de Course Ls31P52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471522001030

Réf. Sonepar

00026001314

Réf. Fournisseur

200103

Marque

ABB

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ITALIE

Fin de Course Ls31P52

Les Atouts de l'article:

Le LS31P52B11 est un interrupteur de fin de course standard de 30 mm de large en matériau UL-V0 renforcé de fibre de verre, avec 2 trous de montage en haut, 1 entrée de câble Pg11 en bas, actionneur à levier réglable en caoutchouc (Ø50 mm) et 1 NO + 1 contacts à action brusque NC (type Zb)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB